曜日別特売
LEKR815133N-LD2 TENQOO埋込110形W150調光 東芝ライテック 68889391

TENQOO埋込110形W150調光

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)83.0(200V)83.0(242V)注文コード68889391品番LEKR815133N-LD2
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)145質量(kg)5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242定格消費電力(W)83.0(200V)83.0(242V)保護等級IP20始動方式LD2エネルギー消費効率(Lm/W)151.8(200V) 151.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEER-81502-LD2、LEEM-81343N-01入力電流(mA)424(200V) 358(242V)光束(Lm)12600埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする