曜日別特売
LEKR819503W-LD2 TENQOO埋込110形W190調光 東芝ライテック 68889506

TENQOO埋込110形W190調光

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)32.8(200V)32.8(242V)注文コード68889506品番LEKR819503W-LD2
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)185質量(kg)5.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200~242定格消費電力(W)32.8(200V)32.8(242V)保護等級IP20始動方式LD2エネルギー消費効率(Lm/W)134.1(200V) 134.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEER-81902-LD2、LEEM-80503W-01入力電流(mA)176(200V) 150(242V)光束(Lm)4400埋め込み寸法(mm)190光色白色(4000K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする