※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数6仕様SIユニット仕様:(N) PROFIBUS DP対応、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(5) SIユニットマイナスコモン、7/8インチコネクタ電源、I/Oユニット連数:(2) 2連、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(C) P,Eポート取出位置U側、内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(-) Φ12、取付方法:(-) 直接取付注文コード68890755品番SS5Y7-12S6N52-06C-NA
参考基準価格(税別)¥98,620販売価格(税込)¥97,878販売価格(税別)