三信化工
食器かご(SKラック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アイボリー
キャメル
ダルブルー
ベージュ
アイボリー
ピンク
イエロー
ブルー
オレンジ
寸法(mm)
390×360×200
268×268×205
375×225×200
420×245×200
390×273×200
450×284×200
390×360×200
403×378×202
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68891095
品番
PSK-300NIV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
色
アイボリー
寸法(mm)
390×360×200
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇