仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)244質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)125.7(100V) 126.4(200V) 126.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付関連部品LEER-42202P-LS9、LEEM-40253WW-01入力電流(mA)173(100V) 91(200V) 78(242V)光束(Lm)2150埋め込み寸法(mm)220光色温白色(3500K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具