曜日別特売
LEKR422323PWW-LS9 TENQOO埋込40形W220プル 東芝ライテック 68891439

TENQOO埋込40形W220プル

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)光色温白色(3500K Ra:83)注文コード68891439品番LEKR422323PWW-LS9
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
プルスイッチ付

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)244質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)139.5(100V) 141(200V) 141(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付関連部品LEER-42202P-LS9、LEEM-40323WW-01入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)光束(Lm)2750埋め込み寸法(mm)220光色温白色(3500K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする