仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)244質量(kg)2.7色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)140.8(100V) 143.1(200V) 143.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付関連部品LEER-42202P-LS9、LEEM-40403W-01入力電流(mA)253(100V) 129(200V) 110(242V)光束(Lm)3550埋め込み寸法(mm)220光色白色(4000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具