仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)324質量(kg)3.3色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)144.6(100V) 146.1(200V) 146.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付関連部品LEER-43002P-LS9、LEEM-40323W-01入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)光束(Lm)2850埋め込み寸法(mm)300光色白色(4000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具