曜日別特売
LEKR430403PN-LS9 TENQOO埋込40形W300プル 東芝ライテック 68891798

TENQOO埋込40形W300プル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)光色昼白色(5000K Ra:83)注文コード68891798品番LEKR430403PN-LS9
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
プルスイッチ付

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)324質量(kg)3.3本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)150.7(100V) 153.2(200V) 153.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付関連部品LEER-43002P-LS9、LEEM-40403N-01入力電流(mA)253(100V) 129(200V) 110(242V)光束(Lm)3800埋め込み寸法(mm)300光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする