仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)324質量(kg)3.3色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)26.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)180.2(100V) 183.7(200V) 183.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付関連部品LEER-43002P-LS9、LEEM-40524N-HG入力電流(mA)270(100V) 137(200V) 116(242V)光束(Lm)4850埋め込み寸法(mm)300光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具