SS5Y7-42SA-11-02 SS5Y7-42SA_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 SMC 68892146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7-42SA_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68892146品番SS5Y7-42SA-11-02
参考基準価格(税別)¥39,440販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様SIユニット仕様:(-) N出力(+COM.)、CE対応品:(-) なし管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc連数11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする