三信化工
シリコン 型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
285×105×28
容量(mL)
70
色
スカイブルー
注文コード
68893238
品番
SFS-132SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・容量・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコンゴム製
寸法(mm)
285×105×28
色
スカイブルー
容量(mL)
70
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇