曜日別特売
SS5Y7-51S5-03D-02 SS5Y7-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応 SMC 68894325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3型式(51) 裏配管形ねじの種類(-) Rc注文コード68894325品番SS5Y7-51S5-03D-02
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形バルブ連数3仕様SIユニットコモン仕様:(-) プラスコモン、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、A,Bポート管接続口径:(02) 1/4、取付方法:(-) 直接取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする