曜日別特売
LEKT823503PN-LS9 TENQOO直付110形W230P付 東芝ライテック 68894616

TENQOO直付110形W230P付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)33.0(100V)32.8(200V)32.8(242V)注文コード68894616品番LEKT823503PN-LS9
参考基準価格(税別)¥45,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
プルスイッチ付

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)4本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)33.0(100V)32.8(200V)32.8(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(100V) 152.4(200V) 152.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付関連部品LEET-82301P-LS9、LEEM-80503N-01入力電流(mA)332(100V) 176(200V) 150(242V)光束(Lm)5000光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする