SS5YA3-42-07-C4 SS5YA3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:一体形ベース SMC 68894709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YA3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド:一体形ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数7
内容量1個注文コード68894709品番SS5YA3-42-07-C4
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様A,Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする