SS5YA5-41-20-01 SS5YA5_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:一体形ベース SMC 68894788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YA5_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:一体形ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数20仕様A,Bポート管接続口径:(01) 1/8注文コード68894788品番SS5YA5-41-20-01
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc連数20仕様A,Bポート管接続口径:(01) 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする