※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5YA5_45_BASE - ベース配管形/マニホールド:分割形ベース:DINレール取付形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
連数
7
4
7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68894833
品番
SS5YA5-45-07B-C6
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
連数
7
仕様
給排気ブロックAss'y取付方向:(B) 両側、オーダーメイド仕様: 給排気ブロックAss'y仕様:(-) なし、A,Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手
オプション
(-) DINレール取付形