曜日別特売
SS5YJ5-20SA-09 SS5YJ5-20SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:20SA型(5ポート・直接配管形用) SMC 68895409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YJ5-20SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:20SA型(5ポート・直接配管形用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数9
内容量1個注文コード68895409品番SS5YJ5-20SA-09
参考基準価格(税別)¥31,630販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし連数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする