仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)1.6色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.9(100V)11.9(200V)11.9(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)134.4(100V) 134.4(200V) 134.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-21204WS、LEEM-20164N-WP-LS9入力電流(mA)121(100V) 63(200V) 54(242V)光束(Lm)1600光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-21000S距離照射面:0.05公共施設型番LSS9MP/RP-2-14カテゴリーステンレス逆富士器具