SS5YJ5-42-02-01F SS5YJ5-42-BASE - 個別配線:共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用) SMC 68895558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YJ5-42-BASE - 個別配線:共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数2仕様A,Bポート管接続口径:(01) 1/8、P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(-) なし注文コード68895558品番SS5YJ5-42-02-01F
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
連数2仕様A,Bポート管接続口径:(01) 1/8、P,Rポートねじの種類:(F) G、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする