仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)1.8色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.9(100V)5.9(200V)6.3(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)135.5(100V) 135.5(200V) 126.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-22304WS、LEEM-20084N-WP-LS9入力電流(mA)60(100V) 32(200V) 29(242V)光束(Lm)800光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-22000S距離照射面:0.05カテゴリーステンレス逆富士器具