SS5YJ5-42-12-N7N-Q SS5YJ5-42-BASE - 個別配線:共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用) SMC 68895655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YJ5-42-BASE - 個別配線:共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数12仕様A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(Q) CE対応品注文コード68895655品番SS5YJ5-42-12-N7N-Q
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
連数12仕様A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(N) NPT、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする