仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)1.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)22.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)130.4(100V) 134.7(200V) 134.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-22304W、LEEM-20324L-WP-LS9入力電流(mA)225(100V) 112(200V) 95(242V)光束(Lm)2910光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-22000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具