曜日別特売
SS5YJ5-43SA-09-C4 SS5YJ5-43SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:43SA型(5ポート・ベース配管形用) SMC 68895743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YJ5-43SA-BASE - EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム:43SA型(5ポート・ベース配管形用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数9
内容量1個注文コード68895743品番SS5YJ5-43SA-09-C4
参考基準価格(税別)¥38,390販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力(+COM.)、A,Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし連数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする