曜日別特売
LEKTW215084SL-LS9 TENQOO直付20形反射笠SUS 東芝ライテック 68895901

TENQOO直付20形反射笠SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)5.9(100V)5.9(200V)6.3(242V)光色電球色(3000K Ra:83)注文コード68895901品番LEKTW215084SL-LS9
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)1.5本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.9(100V)5.9(200V)6.3(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)118.6(100V) 118.6(200V) 111.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-21504WS、LEEM-20084L-WP-LS9入力電流(mA)60(100V) 32(200V) 29(242V)光束(Lm)700光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-21000S距離照射面:0.05カテゴリーステンレス反射笠器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする