仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)1.5色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)22.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)127.8(100V) 131.9(200V) 131.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-21504WS、LEEM-20324L-WP-LS9入力電流(mA)225(100V) 112(200V) 95(242V)光束(Lm)2850光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-21000S距離照射面:0.05カテゴリーステンレス反射笠器具