LEKTW215324L-LS9 TENQOO直付20形反射笠防水 東芝ライテック 68896016

TENQOO直付20形反射笠防水

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)22.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)光色電球色(3000K Ra:83)注文コード68896016品番LEKTW215324L-LS9
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)1.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)22.3(100V)21.6(200V)21.6(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)128.6(100V) 132.8(200V) 132.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-21504W、LEEM-20324L-WP-LS9入力電流(mA)225(100V) 112(200V) 95(242V)光束(Lm)2870光色電球色(3000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-21000距離照射面:0.05カテゴリー反射笠器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする