曜日別特売
SS5YJ7-42-10-C6F-Q SS5YJ7-42-BASE - 個別配線:共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用) SMC 68896084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YJ7-42-BASE - 個別配線:共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数10ねじの種類(F) G仕様A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6用ワンタッチ継手、CE対応:(Q) CE対応品注文コード68896084品番SS5YJ7-42-10-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥23,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6用ワンタッチ継手、CE対応:(Q) CE対応品ねじの種類(F) G連数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする