曜日別特売
LEKT416253D-LS9 TENQOO直付40タイプ片反射笠 東芝ライテック 68896226

TENQOO直付40タイプ片反射笠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)光色昼光色(6500K Ra:83)始動方式LS9注文コード68896226品番LEKT416253D-LS9
参考基準価格(税別)¥27,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.8本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)119.8(100V) 120.5(200V) 120.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台関連部品LEET-40701-LS9、LEEM-40253D-01、HR-4126NL入力電流(mA)173(100V) 91(200V) 78(242V)光束(Lm)2050光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする