曜日別特売
SS5YJA7-42-03-C8F SS5YJA7-42-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用) SMC 68896364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5YJA7-42-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数3仕様A,Bポート管接続口径:(C8) o8ワンタッチ管継手、CE対応品:(-) なし注文コード68896364品番SS5YJA7-42-03-C8F
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの種類(F) G連数3仕様A,Bポート管接続口径:(C8) o8ワンタッチ管継手、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする