※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SV2 - 単体・サブプレートタイプ [IP67対応]
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
68896626
品番
SV2100R-5W1UD-02N
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
仕様
パイロット仕様:(R) 外部パイロット、M12防水コネクタ:(W1) 300 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし