SV2100R-5W2UD-02F SV2 - 単体・サブプレートタイプ [IP67対応] SMC 68896635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV2 - 単体・サブプレートタイプ [IP67対応]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル注文コード68896635品番SV2100R-5W2UD-02F
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(F) G切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、M12防水コネクタ:(W2) 500 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする