仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-181、コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)77質量(kg)1.8色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(100V) 151.9(200V) 151.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-40701-LD9、LEEM-40404W-HG、HR-4126NL入力電流(mA)207(100V) 108(200V) 92(242V)光束(Lm)3100光色白色(4000K Ra:83)調光方式PWM制御ガードFBG-41000距離照射面:0.05カテゴリー片反射笠器具調光範囲約5%~100%