SV2300-5W2R-02 SV2 - 単体・サブプレートタイプ [IP67対応] SMC 68896678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV2 - 単体・サブプレートタイプ [IP67対応]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード68896678品番SV2300-5W2R-02
参考基準価格(税別)¥17,770販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W2) 500 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする