※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SV2 - 単体・サブプレートタイプ [IP67対応]
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
68896687
品番
SV2400-5W7U-02F
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W7) 5000 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし