曜日別特売
SV2A00-5W1U-02T SV2 - 単体・サブプレートタイプ [IP67対応] SMC 68896705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV2 - 単体・サブプレートタイプ [IP67対応]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.注文コード68896705品番SV2A00-5W1U-02T
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(T) NPTF切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W1) 300 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする