※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SV2_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(N7) Φ1/4 ワンタッチ管継手
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
(4) 3位置エキゾーストセンタ
(3) 3位置クローズドセンタ
(5) 3位置プレッシャセンタ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68896809
品番
SV2A00-5FU-T-C4
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、配線仕様:(-) ダブル配線、A,Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手