曜日別特売
SV3100R-5W4U-03F SV3 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMC 68896845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV3 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングルねじの種類(F) G注文コード68896845品番SV3100R-5W4U-03F
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、M12防水コネクタ:(W4) 2000 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする