LEKTW412204SN-LS9 TENQOO直付40形W120SUS 東芝ライテック 68897005

TENQOO直付40形W120SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)13.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)光色昼白色(5000K Ra:83)注文コード68897005品番LEKTW412204SN-LS9
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。
片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。
ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。
器具構造と施工
110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。
20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)13.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)159.2(100V) 159.2(200V) 159.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-41204WS、LEEM-40204N-WP-LS9入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)光束(Lm)2150光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000S距離照射面:0.05カテゴリーステンレス逆富士器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする