仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)3色本体/白、LEDバー/乳白区分直付備考定格消費電力、器具光束は25℃時の値です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)13.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)159.2(100V) 159.2(200V) 159.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能口出し線式関連部品LEET-42304W、LEEM-40204N-L4-LS9入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)光束(Lm)2150光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42100距離照射面:0.05カテゴリー冷凍倉庫用器具