仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)3.1色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.7(100V)20.4(200V)20.4(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)185.9(100V) 188.7(200V) 188.7(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-41101M-LS9、LEEM-40404N-HG入力電流(mA)207(100V) 108(200V) 92(242V)光束(Lm)3850光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー