材質スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個質量(g)114タイプ梅じゃこご飯種類梅じゃこご飯寸法(縦×横)(mm)155×160マチ(mm)80原材料うるち米(国産)、味付け梅、調味顆粒(食塩、かつお節粉末、粉糖、こんぶ粉末、かつおエキスパウダー、たん白加水分解物、こんぶエキスパウダー)、味付けちりめんじゃこ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、着色料(野菜色素、カラメル色素)、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、ミョウバン、酸化防止剤(ビタミンE)アレルギーなし保存期間(年)5グリーン購入法適合栄養成分エネルギー:353 kcal、たんぱく質量:7.5g、脂質:1.1g、炭水化物:78.3g、食塩相当量:3.0g