仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)3.1色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)137.7(100V) 141.5(200V) 141.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-41101M-LS9、LEEM-40523WW-01入力電流(mA)335(100V) 168(200V) 142(242V)光束(Lm)4600光色温白色(3500K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー