曜日別特売
LEKT411524MHN-LS9 TENQOO直付40形ウォールW 東芝ライテック 68898107

TENQOO直付40形ウォールW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)26.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)光色昼白色(5000K Ra:83)注文コード68898107品番LEKT411524MHN-LS9
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結用ネジ付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)115質量(kg)3.1本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)26.9(100V)26.4(200V)26.4(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)182.1(100V) 185.6(200V) 185.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-41101M-LS9、LEEM-40524N-HG入力電流(mA)270(100V) 137(200V) 116(242V)光束(Lm)4900光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーウォールウォッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする