内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(H) 内蔵、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68898218品番SY3100H-5ZF1-H-NA