曜日別特売
LEKT413203MD-LS9 TENQOO直付40形コーナー灯 東芝ライテック 68898229

TENQOO直付40形コーナー灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)光色昼光色(6500K Ra:83)注文コード68898229品番LEKT413203MD-LS9
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結ガイド付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)3.6本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)141.9(100V) 141.9(200V) 141.9(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-41301M-LS9、LEEM-40203D-01入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)光束(Lm)1930光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーコーナー灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする