仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:連結ガイド付属材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)3.6色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)保護等級IP20始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V) 144.1(200V) 144.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-41301M-LS9、LEEM-40253D-01入力電流(mA)173(100V) 91(200V) 78(242V)光束(Lm)2450光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000距離照射面:0.05カテゴリーコーナー灯