曜日別特売
LEKT413203ML-LD9 TENQOO直付40形コーナー灯調光 東芝ライテック 68898667

TENQOO直付40形コーナー灯調光

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)光色電球色(3000K Ra:83)注文コード68898667品番LEKT413203ML-LD9
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)3.6本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)13.6(100V)13.6(200V)13.6(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-41301M-LD9、LEEM-40203L-01入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)光束(Lm)1800光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御距離照射面:0.05カテゴリーコーナー灯調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする