LEKT450253RD-LS9 TENQOO直付40形リニューアル 東芝ライテック 68899516

TENQOO直付40形リニューアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
光束(Lm)
2450
光色
昼光色(6500K Ra:83)
定格消費電力(W)
17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)
注文コード
68899516
品番
LEKT450253RD-LS9
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

適合
連結金具:不要(端部の凹凸で対応) 確実に行う場合はC-181を使用
幅(mm)
150
質量(kg)
2.2
定格消費電力(W)
17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2(100V) 144.1(200V) 144.1(242V)
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質
本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
本体/白、LEDバー/乳白
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
保護等級
IP20
始動方式
LS9
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
関連部品
LEET-45001RN-LS9、LEEM-40253D-01
入力電流(mA)
173(100V) 91(200V) 78(242V)
光束(Lm)
2450
光色
昼光色(6500K Ra:83)
調光方式
不可
ガード
FBG-42000
距離
照射面:0.05
カテゴリー
逆富士器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする