仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)150質量(kg)2.7色本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)13.5(100V)13.5(200V)13.5(242V)保護等級IP23防湿始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(100V) 156.2(200V) 156.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)関連部品LEET-41504WS、LEEM-40204N-WP-LS9入力電流(mA)137(100V) 74(200V) 64(242V)光束(Lm)2110光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-42000S距離照射面:0.05カテゴリーステンレス反射笠器具